曜日別特売
1755100 SPORTEC M3 METZELER(メッツラー) 38614651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTEC M3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード38614651品番1755100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,100

サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。
持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。
ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。
最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。
フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

適合Rear用リム径(inch)17タイヤサイズ190/55 ZR 17 (E)タイプTL速度記号/荷重表示(75W)標準リム幅(inch)6.00仕様(E)BMW K1300S/R主な適合車種HP2 SPORT 2008-2011年式:リアに使用許容リム幅(inch)5.50-6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする