99000-99044-10G フロントフォークオイル スズキ 38616085

フロントフォークオイル

(195件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38616085 品番99000-99044-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
SAE10W-30相当 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番99000-99044-10G 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38616085 99000-99044-10G 48641854 90793-38042 サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ) サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ) 1缶(1L) 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です
38616085 99000-99044-10G 29009095 99000-99044-10F 画像準備中 フロントフォークオイル スズキ 1本(1L) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29009104
2026-01-16
用途:
nsr50に使用
サービス業

サーキットで使用してます、
価格も安くてしっとり吸収してくれてます。
他の粘度と合わせてセッティングしていきます。

対象商品:
29009104
2025-10-10
用途:
フォークオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ製品なので安心感は間違いなし。
オイルや添加剤は信頼性の低いアプリやサイトで購入すると偽物の可能性があるので、モノタロウさんはじめ信頼できる企業で購入しています。

2025-10-08
用途:
4スト250ccバイクのエンジンオイル交換
建設業・工事業

流石に100%化学合成のオイルですね。 しかもスズキ純正、オイル交換後はギアシフトタッチが格段に良くなりました。 今後もこのオイルを選んでいくつもりです。

2025-10-02
用途:
ホンダTL125のフロントフォークオイル
TY設計 様 (サービス業)

フロントフォークオイル漏れでオイルシール交換時に使用、特に問題なし

対象商品:
29009095
2025-08-30
用途:
オイル交換

フロントフォークのオイル交換に使用しました。
粘度も良く、快適です。

対象商品:
29009095
2025-11-15
用途:
フロントフォークのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼファーのフロントフォークに10番を使っています。街乗りや時々軽く攻める程度であれば好みも有りますがバランスが1番いいです。

2025-03-17
用途:
スーター(YAMAHA NAMX)のフロントフォークオイル交換

・粘度は指定値は同じ
・ヤマルーブに拘る必要無し
 スズキブランドオイルの100%化学合成ギヤオイル75Wを軽四駆(ムーヴ)のトランスファオイルに使用しています。

2025-02-27
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクのフロントフォーク・オーバーホールに使用。純正指定品のため安心して使用できまました。作業後の動作も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする