MDBB50-100JZ-M9BL MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-100JZ) SMC 38616366

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-100JZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード38616366品番MDBB50-100JZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする