※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
IWAKI(AGCテクノグラス)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38618029
品番
COLOR-TUBE100L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9719-40
種別
透視比濁法用 100mL
容量(mL)
100
栓共通
共通摺合せ19/22
目盛
10、25、50、100
目盛高さ(mm)
300
全長(mm)
370