※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合せ冷却器 リービッヒ形 2400CONDGJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620488 品番 2400CONDGJ300-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別300mm 規格15 アズワン品番61-9721-93 上部摺合15/25 下部摺合15/25 外筒長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする