直付サドル(ジュニア用)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38623837 品番6520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポップなカラーでジュニアサイクルに最適です。
シルバーのリアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。
長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。
成長の早いお子様にも長く使用したいただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。

ピンク 長さ(mm)240 幅(mm)140 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×140×70、(ポスト径)Φ25.4×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38623864
2022-06-07
用途:
上の孫が乗った自転車の破れたサドルを交換して下の孫用に整備した。
運輸・通信業

破れたサドルを見て嫌がっていた下の孫が喜んでいます。
もう少ししたらスピードメーターも取り付けてあげようと思います。

対象商品:
38623846
2021-02-17
用途:
子供の自転車
教育・研究機関

子供の自転車のサドルが傷んでしまったので交換しました。規格ものでしたのでぴったり取り付けできました。つくりもしっかりしていて、乗り換えまであと数年頑張ってくれそうです。

対象商品:
38623864
2020-09-01
用途:
娘の自転車用
その他業種

座面が破れ、シャフトが錆びてたので購入。
ピッタリサイズで見た感じも違和感なし。

対象商品:
38623846
2020-06-13
用途:
子どもの自転車サドルの交換用
その他業種

使っていた茶色のサドルが破損し、ブルーを買いました。
子どもに聞いたら、問題ないそうです。
ただし「色は本当は茶色が良かった。」とのこと。
カラーバリエーションを増やしたほしいです。

対象商品:
38623846
2020-04-16
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

水色ってなかなか売ってないですが売ってて良かった。
15:00までに発注すると当日出荷と記載がありましたのでま平日の木曜日13:00に発注したのですが出荷に3日ほど待ちました。問い合わせたら別の倉庫にあるので、、。でしたら当日出荷は記載しないほうが気持ちいいですね!
商品はとてもいいですよ!

対象商品:
38623846
2020-04-26
用途:
自転車のサドル交換
その他業種

サイズもピッタリだったので本当に助かりました。また機会がございましたらどうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
38623837
2019-05-19
用途:
子供の自転車に
建設業・工事業

近所の自転車屋で買うより安く購入できたんですが、品物もちゃんとしていてよかった。

対象商品:
38623855
2020-05-21
用途:
自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明してあるものと明らかに違う、この商品の特長なのになぜ?がっかり!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする