レーサーサドル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38623873 品番1700
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「Anatomic Hole」を採用し、長時間のライディングをサポートします。
コストパフォーマンスに優れたシンプルなスポーツ車向けサドルです。

ホワイト 長さ(mm)276 幅(mm)126 寸法(mm)前後276×幅126 質量(g)290

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38623873
2024-01-26
用途:
クロスバイクのカスタマイズ
アッパーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほんとうはブラックが欲しかったのだが、生産終了となってしまい、仕方なくホワイトにした。
夏は良いと思う。

対象商品:
38623882
2022-09-10
用途:
自転車のメンテナンス
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

クロスバイクのシートの表面が傷んで来たので交換しました。元のより硬いけど、満足しています。

対象商品:
38623873
2018-09-04
用途:
通勤クロスバイク用交換パーツ
studio Hz 様 (教育・研究機関)

軽い、これ以上ないくらいシンプル。座面がソコソコしなるので乗ってて硬さを感じることもなかったです。お買い得な価格も魅力。

1人が参考にしています
対象商品:
38623873
2018-05-07
用途:
サイクリング
サービス業

デザインも良く作りもしっかりしています。ただ、お尻が痛くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
38623873
2017-08-15
用途:
自分の自転車のサドルを交換しました。

2個目です。軽くてカッコイイサドルです。小さいですが座り心地が気に入ってます。

対象商品:
38623873
2016-03-09
用途:
ロードバイク

値段が値段だったので、ダメもとで購入しましたが、良い意味で裏切られました。
サドルの座面の前方が少し下がっているので、水平出しがやりにくいですが、それ以外は特に問題ありませんでした。
座面も柔らかすぎず、ポジションをしっかり合わせられれば、100q以上の長距離も全く問題なしです。

対象商品:
38623882
2015-07-09
用途:
ロードバイク仲間で使ってます

最初見たときは、値段なりの商品かと思いましたが案外
使えるサドルです。
ロードバイク以外や通勤で使っている人のレビューは微妙でしたが、ロードでは脚が動かしやすくお尻も痛くなりにくくて仲間にも好評です。
ただ、剛性が弱いので体重がある人には不向きかも?

2人が参考にしています
対象商品:
38623882
2015-08-14
用途:
自転車

まだ、長距離は乗っていませんが、
試乗では何の問題もなく、
良く傷む消耗品なのでこの価格グッドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする