P-4273 ナンバーセットワイヤーロック PALMY 38623907

P-4273 ナンバーセットワイヤーロック PALMY 38623907
P-4273 ナンバーセットワイヤーロック PALMY 38623907
P-4273 ナンバーセットワイヤーロック PALMY 38623907

ナンバーセットワイヤーロック

(36件のレビュー)
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38623907
品番
P-4273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。

色
レッド
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38623907
2023-09-07
用途: 自転車用
卸売・小売業

ダブルロックに使おうと購入、こういうタイプはよくダイアル鍵や差し込むスティックのところでトラブルあるとのことでちょっとおそろしいんですが、鍵タイプだと鍵をなくして外れなくなりそうです。口コミは悪くなかったので皆さんを信じてかいました。こわれて自転車に乗れなくなりませんように

対象商品 : 38623925
2023-10-06
用途: 脚立の管理用に
株式会社KANSAIこども研究所 様(教育・研究機関)

ダイヤル合わせのダイヤルが滑らかで回しやすく気に入っています。

対象商品 : 38623907
2023-12-06
用途: 自転車に
製造業

使いやすくて目立つので、防犯上よさそうです。本気の窃盗団には役不足でしょうが、日常使いにはちょうどいいです。

対象商品 : 38623934
2023-07-05
用途: 自転車のロック
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーも選べて、製品も質感がいいし、操作性・形状も使い易いと思います。

対象商品 : 38623934
2021-07-05
用途: 安いのに、作りがしっかりしている
その他業種

娘の通学用自転車に使用。作りがしっかりしており、価格も安く大満足。毎日使用しています。

対象商品 : 38623907
2020-06-29
用途: チョイノリ時の駐輪
製造業

ダイアルのタッチ、操作感共に良好と評価することができます。
また、ちょっとした大型ペンチでも切断することが困難と思われ、盗難に対して安心して使用することができるものと思われます。
性能と価格のバランスを考慮すると十分に満足のできる商品であると評価します。

1人が参考にしています
対象商品 : 38623943
2020-07-24
用途: バイクのロック用に
卸売・小売業

バイク(オートバイ)のロックに使ってます。バイク用だと、キー式のワイヤーロックが多くて、持ち歩くキーがもう一つ増えてしまう。ダイヤル式であれば、その心配もなく、ナンバーも自由に設定できるので、使い勝手がいい。実は、今回買って、もう通算4個目です。4個とも使用中。あとは、色ですね。白っていうバリエーションがあったらいいのに。

対象商品 : 38623907
2020-06-04
用途: 自転車の盗難防止
教育・研究機関

使いやすく、扱いやすいです。自分で番号設定ができるのも使いやすさの一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする