VG-3102 イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ) 38626034 VG-3102 イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ) 38626034 VG-3102 イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ) 38626034 VG-3102 イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ) 38626034 VG-3102 イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ) 38626034

イージーミラー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38626034 品番VG-3102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットとの接続部はボールジョイントになっているので、自由に角度調整ができます。歪の少ないガラスミラー採用。

ホワイト 質量(g)65 ミラー寸法(mm)(最大部)81×60 適合ハンドル内径18〜20mm/外径20〜30mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38626034 VG-3102 24866137 S-13 S-12 イージーミラー ブラック NAPOLEON S-12 イージーミラー ブラック NAPOLEON 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38626025
2022-12-10
用途:
近場のツーリング

バーテープの上から装着できるので、バーコンがついてるドロップと、エンドに差し込むブレーキ仕様のブルホ用に2つ買いました。サイズもいい感じですが、かなりきつく締めてもガタつく路面や段差でミラーが下がってくるんで頻繁な位置調整が必要(ハンドル側はバーテープに食い込むんで問題なし)。六角レンチでなく小さな樹脂ツマミで締めるんで、こんなもんでしょうかね。

対象商品:
38626025
2022-08-07
用途:
バックミラー
その他業種

ロングライドやちょい乗りにもミラーがある安心感は絶大ですよ。
ちょっと離れる時はミラー外してイタズラ防止も忘れずに。

対象商品:
38626025
2021-05-20
用途:
スポーツバイク用

GIOSのドロップハンドルのバイクのハンドル端に使用。大きさ、視野、使い勝手(調整・格納)とも満足。一度転倒し破損したので、リピートです。

対象商品:
38626025
2021-07-14
用途:
26インチの電動アシスト自転車に付けました。
サービス業

小さいミラーですが、意外と後方がよく見えます。コンパクトなのも良いです・・・特にマーケットの駐輪場。

対象商品:
38626016
2020-07-22
用途:
走行時。

よくひっかけて曲がってしまうのでしょっちゅう調整しています。
(自分の責任かもね。)でもいいよこれ。

対象商品:
38626034
2018-06-21
用途:
サイクリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

金額も安く、取付取外しも楽で気に入っています。盗難が多いので毎回取り外しています。

対象商品:
38626016
2017-04-16
用途:
自転車に
自動車・二輪車・自転車関連業

折りたたんで格納できるので、駐輪時にありがたい。後方の視界も広めで見やすい。 プラスチックへのクローム処理だからなのか、2年くらいでハゲてくる。ブラックのほうが良かったか!?

対象商品:
38626025
2015-09-18
用途:
自転車に装着した
井上 様 (農・林・水産業)

まあまあの感じ、
装着の状況を確認できる様なカタログであれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする