417 バイク用スノーチェーン YUTAKA 38630191

※使用例

417 バイク用スノーチェーン YUTAKA 38630191 417 バイク用スノーチェーン YUTAKA 38630191

バイク用スノーチェーン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38630191 品番417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

雪上走行専用のバイク用スノーチェーンです。ビジネス車用サイズにはノーマルタイヤ用、スノータイヤ用をラインナップ。国内生産でもリーズナブルな価格設定でお求め易さを追求。郵政車両や新聞販売店、ピザ配達などのデリバリー業務店舗にて幅広くご使用頂いています。突然の大雪対策やスノーモービル的感覚で遊べる雪上バイク遊びや雪中林道ツーリングなどにもご利用可能です。

適合タイヤサイズ2.50-17S、2.50-18 用途バイク 後輪タイヤ用
注意
※スノーチェーンのご利用に際、路面の状態により前輪タイヤへの装着はお控えください。
※通常リアタイヤ(駆動輪)に取り付けて雪上での駆動伝達性能を高めてください。
※車両のタイヤ磨耗具合により適合しない場合があります。
※雪上走行用ですのでアスファルト等、雪上以外での走行は絶対におやめください。
※スノータイヤはドレットの深さがふつうタイヤの倍以上ありますので適合しない場合があります(適合タイヤサイズの『S』付きはスノータイヤの意味です)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630182
2021-01-17
用途:
雪上走行
自動車・二輪車・自転車関連業

適合サイズ2.25-17 2.50-17とあったのでボンスンのスパイクタイヤ2.50-17に付けたら短くて取り付け不可。2.50-17S、18のサイズなら大丈夫かな。

対象商品:
38630182
2014-12-10
用途:
タイヤチェーンとして使う
増渕商会 様

スーパーカブ90に使います、通常のタイヤチェーンと違いテンションバンドが無いので不安に思い、メーカーに問い合わせたところこれで大丈夫だと言われ、安心しました、雪が積もるのが
楽しみです。

5人が参考にしています
対象商品:
38630243
2014-02-09
用途:
積雪の通勤、遊び

アドレスV125の後輪100/90-10に使用する為に購入しましたが、サイズが大きすぎて
取り付け不可でした。ほかの方がおっしゃるとおり加工して取り付けできるようにしました。
当方はグラインダーで四カ所削り、ラダー一個分約9cm詰めました。加工が必要なければ5つ星でした。
東京の大雪でフロントは滑りましたが装着したリヤのトラクションは抜群で快適に走行できました。
今度はフロントにも何か対策して走ってみたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
38630243
2014-01-12
用途:
積雪時に使用

アドレスV125の後輪100/90-10に使用する為に購入しましたが、サイズが大きすぎて
取り付け不可でした。返品不可となってたので、加工して取り付けできるようにしました。
加工には特殊工具が必要なので、素人にはお勧めできないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする