- ミシュランダイモゲージ MICHELIN(ミシュラン) 38630505

ミシュランダイモゲージ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38630505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能。

測定誤差
0〜400Kpa時→±8Kpa
400〜600Kpa時→±16Kpa
測定範囲(kPa)0〜600 最小目盛(kPa)10 仕様クリップチャック 質量(g)620 ホース長さ(m)1.5 空気接続口PT1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-02-13
用途:
車のエアー充填
有限会社ティエムオート 様

最高に使いにくい、エアーは2段式で入れにくいし、排出も別ボタンで操作しにくい又ゲージも小さくて非常に見ずらい。
ミシュラン製と思い安心して購入したが次回は絶対購入しない。

1人が参考にしています
対象商品:
38630505
2016-12-01
用途:
日々の運行前点検

購入後、3か月でゲージが動かなくなり使用不可。耐久性に問題あり

1人が参考にしています
対象商品:
38630505
2016-11-11
用途:
トラクターのタイヤのときに使います。
はとり農産 様 (農・林・水産業)

現物の品物と写真が違いました。
みなさん、写真見ながら注文しているので、早く現物と同じものにしてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
至急、画像差替えるように致します。
よろしくお願い致します。

対象商品:
38630505
2013-12-23
用途:
サーキット走行時
有限会社加藤新聞店 様

大きさ、軽さともに使いやすく重宝しました。
関連のホース等あればいいかと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする