No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785

No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785
No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785
No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785
No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785
No.489 DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) 38630785

DC/AC正弦波インバーター1800

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38630785
品番
No.489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。

出力
(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)
2000
端子形状
(USB)Aタイプ
本体質量(g)
4800
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
1800
コード長さ(mm)
(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×95
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
動作範囲
11~15V
保護回路
低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ
25A×10(本体に内蔵)
入力電源
バッテリー接続
瞬間出力(W)
(最大)3200
注意
※この製品の接続方式はバッテリー直結方式です。シガーソケット直結不可。
※本製品は防水処理を施していません。車内で使用してください。
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。
※以下の機器については消費電力が1800W以下でも使用できません。
医療機器またはそれに類する機器/正確な周波数を必要とする機器(計測器など)/起動電力の大きな機器(冷蔵庫や電動工具など)/インバーター方式及びラピットスタート方式の蛍光灯
※以下の機器については消費電力が1800W以下でも使用できない場合があります。
モーター及びモーターを使用した機器/テレビ/電子レンジ・電子ジャー・ポット・アイロン類/蛍光灯
※本製品をコンバーターに接続して使用することは出来ません。
※本製品はマイナスアース車専用です。(プラスアース車には使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38630785
2024-01-20
用途: 車で商用電源使用
有限会社アスコ通信特機 様

購入して約11年使用してからの報告です。
2011年に起きた東北の地震で翌年ボランティアで行くことになりまだ商用が整備されていないという事で車に90Ahのバッテリー5個並列につなぎ使いました。
目的は避難所などでのコンサートです。
1KWのアンプを駆動するのは十分な出力でした。
気にしていたノイズもなく良好で10日間各地を回り終えることが出来ました。
現在は仕事で又車中泊などで月の半分くらい使用しています。
IHコンロや電子レンジも使用可能です。
気に入らないのはリモコンコントロールSWが貧弱でLEDが暗いので改良し別SWとLEDを追加し2ヶ所で操作できるようにしました。
電動工具の使用では動作が一瞬遅れます。
瞬間出力が3200Wとなっていたので大丈夫と思っていましたが、しかし回り始めると安定しています。
何よりも5~6年持てばいいと思っていたので10年間トラブルもなく現在も元気で活躍していおり耐久性には驚いています。

2人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2020-07-07
用途: 工具バッテリー 充電 エアコン始動 他
リンクフィールド 様(建設業・工事業)

以前 使用してた BAL 短形波1800より 音も静かで 充電時間も 短くなりました
大出力で エアコン始動時も ファンの音 かなり静かになってます

1人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2016-04-30
用途: 車中泊やレジャーの時に使用してます。

以前は大橋産業様のDC/ACインバーター2000 NO.488を車内で使用していましたが電子レンジや一部の電気製品は動作しましたがマイコンの炊飯器、湯沸しポットが使用できませんでした。
このたびDC/AC正弦波インバーター1800に買い替えしマイコンの炊飯器及び湯沸かし器を使用しましたが問題無く動作確認致しました。
まだ負荷をかけてテストはしてませんが満足及び価格からしてお勧め出来る商品だと思っております。

8人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2014-10-15
用途: 車内でのデータ収集時の電源として。

バッテリーと接続するハーネス長さが短い為、もう少し長かったら助かります。また、片側はバッテリーに接続する為、バッテリーに接続できる様な端子形状にしてほしかった。

2人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2014-06-17
用途: 車載機器の駆動

今のところ大電流を扱ってないが、やはり正弦波は使い勝手が良い。精密通信機器がちゃんと動くので助かる。

2人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2013-08-02
用途: 大工をしていて電源のない所での電源や移動中の電源として

前任の中国製正弦波インバーター(修理済みで予備)が故障したため交換用に購入
付属のリモコンは便利ですが、モジュラージャックの接触が悪く端子を少し起こして解決しました。
使用電力表示は便利ですが、30W位までの使用では0と表示されてしまいます(1000w付近では正確だと思います)。
出力電圧はテスターで100~110Vとそこそこ安定しています

MAXの2馬力クラスコンプレッサーから7型電気丸鋸、電子丸鋸(矩形波では不安定動作)、充電工具のバッテリー充電、電気ポット、小型冷蔵庫、扇風機、携帯電話やノートPCの充電、仮設のインバーター蛍光灯(矩形波タイプだと煙が出ます)、で問題なく使えています。
自分の使用条件では55Hzでの弊害はないです。

但し、搭載している車はオルターネータを80Aから120Aの物に交換してあり、強制アイドルアップスイッチで1200rpmに上がり、その時プーリー比と性能曲線から100A程度出力がでます。後バッテリーも115D31を4つ積んでます。
このクラスDC-ACインバーターの性能を活かすには電源の強化が前提条件です。
使い始めで耐久性は未知数ですが、国内メーカー品としてはとてもお買い得だと思います。

11人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2013-10-14
用途: 電気工事
池田電設 様

コンプレッサー1馬力使用できなかった。
モーター以外使用可能

2人が参考にしています
対象商品 : 38630785
2012-06-01
用途: 業務用冷蔵庫

とにかく、同クラスの半額程度というのが魅力。
業務用冷蔵庫を、ディープサイクルバッテリーで動かしましたが、見事0℃まで下がりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする