※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS160-1-CP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 38642466 RS160-1-CP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 38642466

RSローラーチェーン 1列

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 注文コード38642466 品番RS160-1-CP-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,100
この商品はピッチ・リンク内幅など31種類から選べます 他の種類を見る

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ユニット長さ(m)3 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 ユニットリンク数60 平均引張強度(kN[kgf])279[28500] 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 質量(kg/m)10.10 最大許容張力(kN)53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38642466 RS160-1-CP-U 48243203 RS160-1-CP-U RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 1本 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35274443
2026-02-28
用途:
自宅の電動シャッター修理しました。
製造業

自宅の電動シャッターが動かなくなり、メーカーサポートに来ていただいて見積もりをいただきましたが、シャッターを全て交換する内容で見積もりが50万円でした。切れたチェーンを調べてこの商品を購入しチェーンを交換しました。
チェーンの切断は、家にあったルーターセットの金属用のアタッチメントを使用し5分ぐらいでカット出来ました。短すぎると困るので、長さを数コマ長めにカットしてシャッターに合わせてから長さ調整しました。面倒ですが数回の作業で可能でした。

対象商品:
05750114
2025-11-25
用途:
機械のチェーン交換
有限会社信栄工業 様

以前も購入いたしました。
交換後、不具合もなく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35274443
2025-09-29
用途:
業務用キャベツスライサーの駆動用
農・林・水産業

初めてなのて取り換えにけっこう、苦労しましたが順調に作動しています

対象商品:
48263293
2023-10-24
用途:
自転車に使用
有限会社トノサマ商事 様 (不動産業)

電動アシスト自転車の、内装ギアから外装ギアに変更時に、どうしても市販のではチェーン長が足りず、こちらを使用。
6,7段ぐらいなら問題なく使えると思う。
少し幅があるので、リアディレイラーのガイドプーリーが回らなければ、少しネジ緩めるか、別のネジでクリアランス取れば問題ない。
純正が使えれば、純正のチェーンを使ったほうが無難。

1人が参考にしています
対象商品:
48263345
2022-07-16
用途:
電動シャッターの修理
農・林・水産業

家畜舎入口の電動シャッターのドライブチェーンが錆びて破断したため交換用に購入。
動きも滑らかになりとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05750132
2022-02-20
用途:
機械のメンテに使用
有限会社カワノ農機 様

毎回 使用していますが、機械に合わせて長さを切断しながら使っています。とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48263293
2022-01-04
用途:
シングルスピードバイクに

純正の半コマチェーンが安い、KMCのシングル用よりちょっと幅が広く2割ほど重い。長いのでスプロケに合わせて何本か長さの違うチェーンが2,3本作れる。

対象商品:
05750175
2021-10-22
用途:
チェーン交換
有限会社 高秀牧場 様 (農・林・水産業)

農機のチェーンが伸びていたので作業の合間で交換しました。すぐに届き大変助かりました。また、伸びたら注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする