呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)54.5寸法H(mm)42寸法L1(mm)26.5最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)80寸法W(mm)26材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)寸法d(Φmm)9寸法W1(mm)30材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ