※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBS-01 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38657771 BBS-01 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38657771

黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38657771 品番 BBS-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 寸法L(mm)75 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)36.5 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)41 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 寸法d(Φmm)16 寸法W1(mm)47 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38657762
2019-01-17
用途:
機械取付

キズも少なく、見た目も綺麗。また購入したいと思います。

対象商品:
38657744
2018-09-26
用途:
高圧洗浄に使っている。
パイプクリーンサービス・カメイ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題なく使用できています。
使いやすいです。
この値段なら、文句なし。

対象商品:
38657762
2015-11-01
用途:
オイル吐出口のコックとして使用

精度がよく漏れ等は一切ありません。
ただもう少しコックハンドルが頑丈だと良いです。

対象商品:
38657753
2013-12-23
用途:
設備配管&機器配管

本品は他社ブランド品と同品である。レバーがショート寸法である以外は本体構造は同じ。レバー向きは任意にチェンジできるタイプなので施工上理想的です。また価格的な比較から購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする