曜日別特売
BBS-77 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ 38657823

 

BBS-77 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ 38657823
BBS-77 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ 38657823

黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード38657823品番BBS-77
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)44.5寸法H(mm)33寸法L1(mm)21.7最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46寸法W(mm)21材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ寸法d(Φmm)7.5寸法W1(mm)24材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SK5/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
注意
※8~10Aはスプリングワッシャではなく、トゥーストロックワッシャーになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38657814
2016-08-05
用途: 自作エアーブローガンのバルブに

開、閉の位置が明確かつコンパクトで使い勝手が大変良い商品です。また購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 38657823
2016-11-11
用途: ドレン配管の開閉バルブとして

本体の六角部の表面仕上げが少し雑、バリとまではいかないが、持った時に指に引っかかる。軽くヤスリがけして使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 38657814
2016-02-04
用途: エアー配管用

コンパクトに出来ていて使い勝手はよい。

対象商品 : 38657823
2013-04-09
用途: コンプレッサーのエアライン

DIY向けコンプレッサー(0.75kw)のドレンバルブとして使用しています。ドレン排出の時に微開位置にするので、ボールバルブの理想的な使い方でないことは、承知の上です。
バルブのハンドルが、プラスチック製のようで、バルブ本体が劣化して硬くなってたときに、力任せに回して壊す可能性は否定できません。しかし、小型なので狭い(タンクの下)にも取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 38657832
2013-07-03
用途: 旧車のヒーターバルブ
おもちゃ病院 紙ひこうき

非常に安価な代替えパーツとして使用しています。
製品も充分な物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする