黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38657832 品番 BBS-77
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)26.5 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)46 寸法W(mm)26 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 寸法d(Φmm)9 ハンドル形状蝶ハンドル 寸法W1(mm)30 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
注意
※8〜10Aはスプリングワッシャではなく、トゥーストロックワッシャーになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38657814
2016-08-05
用途:
自作エアーブローガンのバルブに

開、閉の位置が明確かつコンパクトで使い勝手が大変良い商品です。また購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
38657823
2016-11-11
用途:
ドレン配管の開閉バルブとして

本体の六角部の表面仕上げが少し雑、バリとまではいかないが、持った時に指に引っかかる。軽くヤスリがけして使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
38657814
2016-02-04
用途:
エアー配管用

コンパクトに出来ていて使い勝手はよい。

対象商品:
38657823
2013-04-09
用途:
コンプレッサーのエアライン

DIY向けコンプレッサー(0.75kw)のドレンバルブとして使用しています。ドレン排出の時に微開位置にするので、ボールバルブの理想的な使い方でないことは、承知の上です。
バルブのハンドルが、プラスチック製のようで、バルブ本体が劣化して硬くなってたときに、力任せに回して壊す可能性は否定できません。しかし、小型なので狭い(タンクの下)にも取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
38657832
2013-07-03
用途:
旧車のヒーターバルブ
おもちゃ病院 紙ひこうき 様

非常に安価な代替えパーツとして使用しています。
製品も充分な物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする