低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38658006 品番 BBS-216
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。
バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
低価格を実現。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)C3771 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-10〜180(不凍) 寸法L(mm)44.5 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)21.7 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)80 寸法W(mm)21 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 寸法d(Φmm)7.5 寸法W1(mm)24 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色 材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38658006
2019-07-24
用途:
低圧蒸気のストップバルブとして

低圧蒸気のストップバルブとして常用しているバルブです。
バルブの耐久性は他のものと変わらないと思いますが、レバーの軸の漏れの耐久性は他のバルブより良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38658024
2019-07-07
用途:
スチームボイラーの配管に使用しています
染元ささき染工 様

蒸気漏れも無く、開閉の回転もスムーズで
非常に満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする