曜日別特売
BBS-609 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBS-609 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658042
BBS-609 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658042

低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード38658042品番BBS-609
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。
バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
低価格を実現。

呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)寸法L(mm)80寸法H(mm)66寸法L1(mm)41最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)150寸法W(mm)48材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ寸法d(Φmm)21寸法W1(mm)55材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658006
2019-07-24
用途: 低圧蒸気のストップバルブとして

低圧蒸気のストップバルブとして常用しているバルブです。
バルブの耐久性は他のものと変わらないと思いますが、レバーの軸の漏れの耐久性は他のバルブより良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38658024
2019-07-07
用途: スチームボイラーの配管に使用しています
染元ささき染工

蒸気漏れも無く、開閉の回転もスムーズで
非常に満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする