ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38658234 品番 BSS-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜120(不凍) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)19 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)17 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)5 寸法W1(mm)19.5 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38658234
2013-01-28
用途:
薬品液剤の流動開閉
雅機工 様

望んでいたもの通りの物が納期通りに入荷したので問題ありませんでした。
禁油処理品なので皮脂(薬品成分が変化する)の付着や
粉塵などの侵入が梱包時・輸送時に発生してはならないのですが、
きれいなビニール袋に1個づつ個装され更に紙の緩衝材で梱包されていたので問題なく安心しました。
中身の確認時にもメーカーにて禁油されていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする