Power1 Racing 4T 10W-50

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38660431 品番47014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャープなライディングと圧倒的なエンジン保護性能。
長年にわたる輝かしいレース経験から生まれた最新のレーシングテクノロジーを、高性能ストリートマシーンにフィードバック。
カストロール最高峰の4サイクル2輸車専用エンジンオイル
ストリートからワインデイング、そしてサーキットまで、あらゆるライディングシーンにおいてマシンのポテンシャルをフルに引き出します。

ベースオイル全合成油 SAE10W-50 APIMA 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38660431 47014 44208930 JASO MA 全合成油 POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロール POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロール 1缶(1L) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660447
2021-04-23
用途:
愛車に使用
サービス業

安心のメーカー指定オイル。
金額的にも優しく季節を問わず使用しています。

対象商品:
38660431
2020-06-10
用途:
2ストバイクのミッションケースオイルに
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

カストロールオイルは他の国産オイルと比べて劣化が少ないような気がして選びました。

2人が参考にしています
対象商品:
38660431
2019-07-11
用途:
2st 原付スクーターエンジンオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

スクーターで街乗りでもたまにはいかがでしょう。一度お試し下さい。一度も交換したことないあなた。すごい汚いオイルを見れば、毎回フラッシングしたくなると思います。この容量で安心のカストロでクオリティとコストのバランスの良さ。しかも10-50w。オールシーズンいけるのではないでしょうか。オイルの汚れは、心の汚れ。変えたあなたもリフレッシュ。お一つ…いかがで…しょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
38660447
2019-05-28
用途:
ス−パースポーツ二輪エンジンオイル

SSバイク用として、M社の最新最上位モデルのオイルと比較しています、まだ耐久テストはしていませんが、M社の上位から2番目のものとは遜色ない感触です。2500キロ半年を越えても変わらないようならM社を凌駕していると考えます。なおこのオイルは粘度の割にはモノタロウさんのものが日本では最も安く早く手に入るようです。購入にはモノタロウさんをおすすめします。なお同時購入した別粘度のものとの混合も問題なく可能のようです。

2人が参考にしています
対象商品:
38660431
2019-06-29
用途:
オイル交換
その他業種

四輪では使用したことのあるブランドですが、初めてバイク(VTR250)に使ってみました。コスパもよくお勧めです。

対象商品:
38660447
2019-02-03
用途:
バイクのオイル交換
その他業種

シフトフィーリング、エンジンノイズの低減とすごく良いオイルだと思います。

対象商品:
38660431
2017-06-30
用途:
バイクメンテ
農・林・水産業

近くの店舗では取り扱いが少ないのと、あったとしても定価販売のため安く買えて満足です。

対象商品:
38660447
2017-10-30
用途:
オートバイのオイル交換に

他店よりも価格も安く品質も問題ないので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする