内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)15
幅B(mm)5
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)13.20
呼び番号(ISO/JIS)696ZZNR
基本動定格荷重Cr(N)1735
基本静定格荷重Cor(N)671
JIS等級0
寸法Li(mm)7.80
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
止め輪位置C2(mm)1.5
止め輪外径D2(Φmm)17.2
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼