スパイラルニップル

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径250 注文コード38668244 品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径250 寸法S(mm)(差込長さ)80 厚さt(mm)0.6 寸法D'(mm)Φ248

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38668244 250 51957755 250 スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所) スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所) 1個 909
欠品中
税込1,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957746
2022-11-11
用途:
ストーブ煙突
サービス業

他の物とサイズもピッタリで漏れもなく満足しました。

対象商品:
35595061
2021-09-24
用途:
ダクトの中間接続として使用。

寸法の合っており、アルミテープで容易に固定でき大変使用しやすかった。

対象商品:
35595061
2020-01-16
用途:
ダクト製作

室内で焼き肉をしたくて、簡易ダクトを作るのに使用しました。

2018-11-26
用途:
ダクトホース配管

フカガワやフジモリ製のニップルに比べ仕上がりが非常にきれい。端部を窄めてあるのも好印象。
他社のは同価格帯なのに、接合は溶接だけ、形状も楕円になっていて、端部正直雑な製品だったことを鑑みると雲泥の差。
今後はクリモトさんの商品だけ買うようにします。
50mmや75mmなど、100mmより小径のサイズがあるとなお有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
35595086
2018-10-15
用途:
籾摺り機のダクトつなぎに使用
農・林・水産業

納期・単価とも満足でした。
エッヂ部分も丸まっており接続がラクでした

対象商品:
35595061
2017-07-22
用途:
ダクト配管
製造業

フカガワは溶接ですが、こちらは板金でカシメられてて見た目が綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
35595061
2018-09-18
用途:
換気ダクトの延長

特に問題なく使用できました。ホームセンターでも売っていますが、モノタロウさんだと届けてくれて助かります。

対象商品:
35595061
2019-07-02
用途:
オーブンレンジの排気ダクト用
佐久間社寺株式会社 様

出来がイマイチです、一周したら溶接がずれています。内側に入るのでずれていても問題は無いですが・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする