MDBBB80-75-HN-A93L MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB80) SMC 38668263

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB80)MDBBB80-75-HN-A93L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など164種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
D-A93L
注文コード
38668263
品番
MDBBB80-75-HN-A93L
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
75
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
D-A93L
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする