曜日別特売
125 スパイラルY クリモト(栗本鉄工所) 38668271

 

125 スパイラルY クリモト(栗本鉄工所) 38668271
125 スパイラルY クリモト(栗本鉄工所) 38668271

スパイラルY

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード38668271品番125
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
寸法D'(mm)Φ123寸法L(mm)275寸法L1(mm)75寸法d'(mm)Φ123寸法l(mm)201厚さt(mm)0.6呼び径125材質亜鉛めっき鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595122
2020-12-20
用途: 材木の集塵
建設業・工事業

三つ又を探していましたが、あきらめました。安価で重宝しています。

対象商品 : 35595147
2020-01-20
用途: ダクトの仮配管
教育・研究機関

ホームセンターには150㎜迄しかなく急いでいたので翌日に届き助かった。

対象商品 : 38668287
2019-12-25
用途: 換気ダクト配管時
NAGAO建設業・工事業

何の問題もなく、使用させて頂きました。
また、利用したいと思います。

対象商品 : 35595147
2016-06-07
用途: 暖炉の暖かい空気を各部屋に
NPO法人サイシップ医療・福祉・介護関連業

空調をむき出しでも、格好のつく材料でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35595131
2014-04-04
用途: 工場排気に使用

イメージ通りの製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする