250 スパイラルY クリモト(栗本鉄工所) 38668287 250 スパイラルY クリモト(栗本鉄工所) 38668287

スパイラルY

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38668287 品番 250
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法D'(mm)Φ248 寸法L(mm)450 寸法L1(mm)100 寸法d'(mm)Φ248 寸法l(mm)352 厚さt(mm)0.6 呼び径250 材質亜鉛めっき鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595122
2020-12-20
用途:
材木の集塵
建設業・工事業

三つ又を探していましたが、あきらめました。安価で重宝しています。

対象商品:
35595147
2020-01-20
用途:
ダクトの仮配管
教育・研究機関

ホームセンターには150o迄しかなく急いでいたので翌日に届き助かった。

対象商品:
38668287
2019-12-25
用途:
換気ダクト配管時
NAGAO 様 (建設業・工事業)

何の問題もなく、使用させて頂きました。
また、利用したいと思います。

対象商品:
35595147
2016-06-07
用途:
暖炉の暖かい空気を各部屋に
NPO法人サイシップ 様 (医療・福祉・介護関連業)

空調をむき出しでも、格好のつく材料でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35595131
2014-04-04
用途:
工場排気に使用

イメージ通りの製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする