※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ベアリング(軸受)
冨士精密の ベアリング用アクセサリ
冨士精密の ベアリング用ナット・ワッシャ
ファインU-ナット SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38668402
品番
FUN11SC
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
寸法B(mm)
11
寸法H(mm)
13.5(±1.0)
寸法b(mm)
7(±0.2)
寸法d1(Φmm)
67(0〜-0.5)
外径d2(Φmm)
75(0〜-0.5)
寸法g(mm)
69(0〜-0.5)
寸法h(mm)
3
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
2
内径(Φmm)
67(0〜-0.5)
表面処理
なし
単重(g)
185
材質(ナット)
S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
端面の直角度(最大)(mm)
0.07
ねじの呼び
M55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方