W6.0×54 角座金 大阪魂 38669741

W6.0×54 角座金 大阪魂 38669741 W6.0×54 角座金 大阪魂 38669741

角座金

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38669741 品番W6.0×54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)18 材質炭素鋼 厚さ(mm)6.0 寸法(mm)54×54 規格Zマーク表示金物 表面処理溶融亜鉛めっき(有色クロメート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38669741 W6.0×54 10979631 W6.0×54 角座金 ノーブランド 角座金 ノーブランド 1個 119 税込131 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38669732
2019-01-29
用途:
DIYに
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

安価な商品ではありますが、特に問題もなく使用できました。

必要数が少ないので、購入しずらいですね。

対象商品:
38669741
2017-03-26
用途:
機械の修理
農・林・水産業

用途外使用ですが、必要な数だけ購入できて助かります。

対象商品:
38669732
2017-03-25
用途:
耐震補強

木の柱の耐震補強に使用しました。丈夫で安くとっても良かったです。

対象商品:
38669732
2017-02-14
用途:
大型ボルトの座金として使用。また、数個を重ねて台座とし、ドリル盤の高さ調整にも利用できた。

1個10円と安価なので、気軽に使用できる。
品質も満足

対象商品:
38669732
2016-10-18
用途:
アングル作業台の脚部座板
製造業

アングル作業台を製作するとき、ナットを溶接して脚部分の座板に使っています。価格も安いのでたいへん重宝しています。

対象商品:
38669732
2017-01-07
用途:
羽子板ボルトを固定するため
その他業種

羽子板ボルトを絞めていくときメリ込まない様固定するため

対象商品:
16242512
2017-01-28
用途:
羽子板ボルト等固定に

刻印が薄いのでもう少ししっかりお願いします。他は問題なく使用しています。

対象商品:
38669732
2016-06-07
用途:
木工その他

お気に入りです。安い割にはしっかりもの!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする