※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLクロマトディスク 5040シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 種別GLクロマトディスク 4A 0.2μm 100個 注文コード38689194 品番5040-28500
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。

アズワン品番61-3526-49 種別GLクロマトディスク 4A 0.2μm 100個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする