曜日別特売
HG8392MD 金属検出システムブラシ MDジョイントブラシ HG8392シリーズ ユニテール 38699649

金属検出システムブラシ MDジョイントブラシ HG8392シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黄
内容量1個注文コード38699649品番HG8392MD
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。

色
黄
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
30
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする