画像準備中

スクラブパッド HGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38700464 品番HG8000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。

材質ナイロン不織布 種別抗菌スポンジ 質量(g)15 外形寸法(mm)230×150×10 硬さソフト 耐熱温度(℃)90 アズワン品番62-2970-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする