曜日別特売
YS-210NAA BR 0-20-60A DRCT N 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機 38736661

※寸法図

交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
形式
YS-210NAA
目盛仕様
0-20-60A(3倍延長)
注文コード
38736661
品番
YS-210NAA BR 0-20-60A DRCT N
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298
タイプ
ダイレクト
形式
YS-210NAA
計器定格
20A
試験電圧
定格電圧300V以下:2210V 5秒間、定格電圧301~600V:3320V 5秒間
質量(kg)
0.15
寸法(横×縦)(mm)
100×85
目安指針
赤指針付
目盛(mm)
85
目盛仕様
0-20-60A(3倍延長)
付属品
取付ねじ用ナット
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
寸法A(mm)
43
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: 制御盤製作
有限会社HEATEC建設業・工事業

コンパクトで使いやすい。穴あけの時51φのノックアウトパンチで開けたらちょっと小さい。51Φのパンチに合うようしてほしい。

対象商品 : 08560246
2023-01-30
用途: 試運転検査計器を試作しましたが満足するものができました。
ひむろ工房製造業

さすがに三菱電機製 なに問題もなく けちの付け所が見つかりません。

対象商品 : 08560237
2021-01-24
用途: 精米機のモーター監視
黒河農園農・林・水産業

2.2kwモーターの負荷監視にはこのタイプが良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 08560237
2018-10-14
用途: 無線機の電流計として
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

無線機の交信中の電流計として使用 自作でメーターボックスを制作無線機のサイドに取付て使用 充分満足している

対象商品 : 08560237
2018-09-21
用途: アマチュア無線 自作電源電流計
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

電流計ケース制作時 取付ビスも余裕が有り簡単 重宝しています

対象商品 : 38736467
2018-08-01
用途: 劣化の為更新取替え
大崎再開発ビル株式会社

既設メーターと互換性あり、メーカーに発注せず社内作業員にて交換できました。

対象商品 : 38735943
2018-05-05
用途: 電源電流測定
センチュリーイノヴェーション株式会社

デジタルで無くアナログなので見やすい。まだ入手できるのがありがたい。

対象商品 : 08560221
2015-10-19
用途: 交流出力計に使っています。

工場用の立派なもので、形ももう少し小型のものが望ましいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする