MCS-009 軽自動車用クラッチセット アイシン精機 38737632

軽自動車用クラッチセット

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカースズキ 注文コード38737632 品番MCS-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,950
この商品はメーカー・主な適合純正品番など10種類から選べます 他の種類を見る

軽自動車用のクラッチ3点セットです。

セット内容クラッチディスク:DS-022、クラッチカバー:CS-013、レリーズベアリング:【NSK】48TKB2801B メーカースズキ 主な使用車種キャリイ、エブリィ、ジムニー、スクラム パーツNo.クラッチディスク:22400-50F00、クラッチカバー:22100-70D00、レリーズベアリング:23265-50F00 他社参考品番(EXEDY)SZK013
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38737632 MCS-009 38737623 MCS-008 軽自動車用クラッチセット アイシン精機 軽自動車用クラッチセット アイシン精機 1セット 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38737571
2025-05-29
用途:
農作業
農・林・水産業

問題無し。
安く上がり本当にありがとうございました。

対象商品:
38737571
2024-05-25
用途:
TT2サンバーのクラッチオーバーホールへ使用
エイジング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

参考までに、H11年GD-TT2サンバーに使用する事を目的として適合確認し、購入しました。
問題なく現車に取り付けできました。
他の方のレビューでは「レリーズベアリングが同梱されていない」等の書き込みがありましたが、当該商品にはディスク、カバー、レリーズベアリングの三点がセットになっています。
驚くほどクラッチの操作感が軽くスムーズになりました。

対象商品:
38737641
2023-12-15
用途:
クラッチ交換
建設業・工事業

スズキ エブリィのクラッチ交換の為に購入。
他社のアイシン3点セットの場合
アイシンの箱に入ってますが、
今回のは、普通のダンボール箱に
バラで部品を購入したかの様
パッケージが違うので 少し不安でしたが、
問題無しでした。
物は 間違いなく アイシンでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38737614
2022-12-30
用途:
クラッチ交換

クリッパーバンU71Vのクラッチ交換に使用しました。何の問題もありませんが、交換前に比べて明らかにクラッチペダルの踏力が軽くなりました。カバー圧着力の違いあるいはメーカーの違い(交換前はヴァレオ)かもしれませんが。いずれにせよ問題無しで満足です。

対象商品:
38737587
2022-06-30
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーとディスクのセットで、レリーズベアリングは含まれていませんので、別途手配しました。
品質には全く問題ないと思います。きちんと組付けも完了し、組付け後の使用も問題ありません。

対象商品:
38737641
2022-01-27
用途:
エブリイのメンテ
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社と比べ、操作が軽くスムーズ。慣らし後、激しい使い方しても、滑る事なく正常。
装着後1000Km走り当り確認したが、焼けなく非常に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
38737562
2018-02-02
用途:
車修理
有限会社ベスト 様

モノに不満は無いがベアリングが自分のハイゼット用ではないようです
ミラ用? スプリングとベアリング形状がちょっと違う
それも装着が出来てしまうので余計紛らわしく操作性がおかしいのでミッション3回も下ろしてやっと間違った事に気づきました笑
純正品番確認し忘れた自分も良くないですがハイゼット用と記載されたキットが2種類あり紛らわしいです
間違ってしまった片方はハイゼット用のベアリングが付いているようです

7人が参考にしています
対象商品:
38737641
2017-02-02
用途:
クラッチ交換作業
岡田車輌整備 様

ねだんてきにも、ひんしつもさいてきだとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする