※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 38739653 品番 X1281N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

切削性能を重視した製品です。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。

粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 適合材鉄、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする