NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 研削砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の オフセット砥石
オフセット砥石 金属用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
6
注文コード
38749112
品番
LI-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
24
用途
金属用
砥材
A/WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]