小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750889 品番4002610
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!

仕様可変温度範囲(℃):室温+5〜100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7 質量(kg)0.85(本体のみ) 入力電圧(V)DC24、40W、AC100〜240 サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H) アズワン品番61-3733-85 タイマー0〜999 (min. or sec.)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ヒートブロックは別売となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする