曜日別特売
4002620 ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」 アトー 38750898

ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
38750898
品番
4002620
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!

仕様
可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17
アズワン品番
61-3733-86
タイマー
1min.~99h59min.
冷却時間
≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする