仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100〜240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490
適合ウェスタンブロッティング
電源100〜240V,50/60Hz
本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)
アズワン品番62-8149-19
危険物の類別非危険物