日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
標準化教本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38758519
品番
9784542307049
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
1標準化の基礎知識;2ビジネスと標準化;3公共財としての標準化;4特許と標準化;5適合性評価;6ISO;7IEC;8ITU;9JIS;10海外の標準化機関
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
313
著者名
江藤学
初版年月
2016/07/01