9784542304321 レディーミクストコンクリート 改訂2版 日本規格協会 38758738

レディーミクストコンクリート 改訂2版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38758738 品番9784542304321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

[JISA53082014年改正対応]生コンクリートJISを読み解く!JISA5308:2014を徹底解説!レディーミクストコンクリートの製造から使用まで網羅した便利な1冊です。・JIS認証審査のQ&Aを加筆,JIS工場必携・リサイクル材,再生骨材など環境負荷にも配慮を

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数375 著者名辻幸和 初版年月2014/08/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする