日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 社会/政治
安全文化
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38758844
品番
9784542504806
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
序章安全と文化と情報社会―安全文化の醸成;第1章安全文化とは;第2章安全文化の醸成;第3章安全文化の評価;第4章安全文化を醸成するための12のポイント;第5章安全文化の醸成のための実践
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
B6
ページ数
161
著者名
倉田聡
初版年月
2014/02/01