地球の破綻

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759167 品番9784542301924
参考基準価格(税別)¥2,381 販売価格(税込) ¥2,619
販売価格(税別) 書籍
2,381

地球は破綻してしまうのか?すべては我々の行動にかかっている!!!本書では、地球の限界をあらゆる観点から見出し、現状の問題点を洗い出します。そして導き出される未来予測から、我々の社会システムを根本から見直し、地球の破綻回避を、今もう一度考えます。

ジャンル
自然
科学
総記
分類専門 判型A5 ページ数350 著者名安井至 21世紀版”成長の限界”検討会 初版年月2012/12/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする