氾濫するマーク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759219 品番9784542301931
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

適合マークが本来の機能を果たすためには、正しい理解が不可欠!お馴染みのマークから、今後重要性が期待されるマークまで、各マークの基準・組織について・マークの運用など、知りたい情報が一つにまとまって便利に使える!・適合性評価とは?―マークや表示に焦点をあて解説!・氾濫する現状?―マークの現実をグローバルに考察!・国際規格は?―ISOGuide65からISO/IEC17065へ、最新情報を詳述!

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B6 ページ数159 著者名田中正躬 初版年月2012/10/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする