日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
UL規格の基礎知識 新版(第3版)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38759343
品番
9784542403338
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
UL規格の理解と活用に必携基本事項からULマークの申請方法までを網羅する充実した内容世界の安全認証に対応するサービスやEMC規制など役立つ最新情報が満載の第3版を発刊!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
154
著者名
UL Japan
初版年月
2012/03/01