曜日別特売
NSMD 0.015 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD 0.015 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760915
NSMD 0.015 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760915

超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.015
溝長l(mm)0.15
内容量1本注文コード38760915品番NSMD 0.015
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ

刃径D(Φmm)0.015溝長l(mm)0.15全長L(mm)40トラスコ品番725-5381材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする