※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD 0.02 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760924 NSMD 0.02 超硬マイクロドリル NS(日進工具) 38760924

超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.02 注文コード38760924 品番NSMD 0.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は刃径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ

刃径D(Φmm)0.02 溝長l(mm)0.2 全長L(mm)40 トラスコ品番725-5390 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38760924 NSMD 0.02 48992675 NSMD-0.02X0.2 マイクロドリル NSMD NS(日進工具) マイクロドリル NSMD NS(日進工具) 1本 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする