曜日別特売
NSPD-M 0.03 無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPD-M 0.03 無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761536
NSPD-M 0.03 無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761536

無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.03
溝長l(mm)0.06
内容量1本注文コード38761536品番NSPD-M 0.03
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。

刃径D(Φmm)0.03溝長l(mm)0.06トラスコ品番725-6001材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする