※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPD-M 0.04 無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761545 NSPD-M 0.04 無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761545

無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38761545 品番 NSPD-M 0.04
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。

刃径D(Φmm)0.04 溝長l(mm)0.08 トラスコ品番725-6019 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 表面処理無限マイクロコーティング シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする