JR046ML01WH 1ドア冷蔵庫 MAXZEN 38765896 JR046ML01WH 1ドア冷蔵庫 MAXZEN 38765896 JR046ML01WH 1ドア冷蔵庫 MAXZEN 38765896

1ドア冷蔵庫

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38765896 品番 JR046ML01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション

定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5〜35 保証期間1年 使用周囲湿度20〜80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
事務所で使用
不動産業

コンパクトで持ち運びに便利であった。もしも故障したら再度、購入したいと思う。

2024-02-15
用途:
事務所用冷蔵庫
便利屋ジェド 様 (サービス業)

よく冷えます。届いてから、電源を入れて約5時間なにも冷蔵庫には入れずに冷やしてから使用しました。普通によく冷えますし購入して満足しました。

対象商品:
38765887
2023-04-06
用途:
店でので簡単な食品の保存のため。
穂高クラフト 様 (卸売・小売業)

音も静かで、小型の割に収容スペースも広くて冷蔵機能も十分有る様子で、夏に向かって、役立つと思う。

対象商品:
38765887
2023-10-16
用途:
工場現場用冷蔵庫

昨年7月に購入、飲み物を冷やすには十分。
今年10月に冷えなくなった。
1年保証で1年3か月で故障さすがに同じ物は注文せずに他のメーカーを検討します。

6人が参考にしています
対象商品:
38765887
2020-08-12
用途:
ゴムねり生地低温、保管用に用いております
有限会社 川崎産業 様

高価な材料少量、夏場には、都合よく保管されるには丁度いい大きさです。
大切に扱わせております。試作品の材料費保管には場所的にもメリットあります。

対象商品:
38765887
2022-09-14
用途:
現場作業中での水分補給
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

飲み物を冷やすには充分ですが、マックスクールにしてもアイスを保持することは出来ずに溶けてしまいます。音は気になるほどではなく、事務所で使っていても気にならない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする