曜日別特売
AFU-5050W-14 エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ フリーベアコーポレーション 38819803

AFU-5050W-14 エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ フリーベアコーポレーション 38819803
AFU-5050W-14 エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ フリーベアコーポレーション 38819803

エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番453-4000
内容量1個注文コード38819803品番AFU-5050W-14
参考基準価格(税別)¥291,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。
金型自重又は強制排気にて下降。

寸法L(mm)807寸法L1(mm)750トラスコ品番453-4000寸法P13×P50=650自重(kg)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする